| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-71218 Herst.-Nr.: 70102188 EAN/GTIN: 4003148721888 |
| | |
|
| | |
| Gebäck Hellma Edles Gebäck Vanille 70102188 Karton mit 200 Portionen à 3,5g, einzeln eingeschweißt - HELLMA Edles Gebäck Vanille 70102188. Die eleganten und einzeln verpackten Gebäckstücke in der klassischen Sorte Vanille überzeugen sowohl in Geschmack, Qualität als auch Design und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett (Palm, Wasser), Glukosesirup, Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat (E 503 ii), Natriumbicarbonat (E 500 ii), MAGERMILCHPULVER, Salz, Aromen. Kann Spuren von MANDELN und EIERN enthalten. Nährwertangaben pro 100g: Brennwert 1753 kJ / 419 kcal, Fett 14,40g - davon gesättigte Fettsäuren 2,60g, Kohlenhydrate 75,70g - davon Zucker 25,00g, Eiweiß 6,80g, Salz 0,34g. Aufbewahrungshinweis: kühl und trocken bei Raumtemperatur lagern. Lieferantenhinweis: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,551* | € 11,191* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,67* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,54* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0377* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|