Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Paperflow Carrousel 273.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektständer Paperflow Carrousel 273.01
Prospektständer Paperflow Carrousel 273.01
Artikel-Nr.:
     3636-70273
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     273.01
EAN/GTIN:
     3660141201161
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller

Prospektständer Paperflow Carrousel 273.01

40x A4, 40 Fächer, 148,5x44x44cm (HxBxT), 360 Grad drehbar, auf Rollen, schwarz - Paperflow mobile Prospektdrehsäule Carrousel mit sehr großer Kapazität für die 4-seitige Präsentation von Katalogen, Broschüren und Flyern. Anzahl der Fächer: 40, für Format: 40x DIN A4, Nutzmaße der Fächer: 19,8 x 22,5 x 2,4 cm (HxBxT), Außenmaße: 148,5 x 44 x 44 cm (HxBxT), Material: Säule Polystyrol mit verstärkender Metall-Innenstruktur und Fächer Polystyrol, Gewicht: 21 kg, Farbe: schwarz, Ausführung: 360 Grad drehbar, transparente Fächer, mobiler Fuß mit 4 leichtlaufenden Kugelrollen. Lieferzustand: komplett montiert. Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Zeitschriftenständer, mobiler Prospektständer, 4-seitige Präsentation, Bodenprospektständer, freistehende Präsentation, Paperflow Carrousel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 423,41*
€ 497,74*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 421,87*
€ 497,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,27*
€ 497,80*
Frei Haus
ab € 425,31*
€ 512,61*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 467,81*
€ 538,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,74*
€ 592,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.