Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)
Artikel-Nr.:
     3636-65032-144
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503244
EAN/GTIN:
     4031101609751
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 L FO SR 6503.2 (GR44)

Schnürstiefel, Weite 11, PUR-Sohle, metallfreie Zehenschutzkappe, schwarz/orange - uvex leichtgewichtige und flexible Sicherheitsschnürstiefel. Schutzkategorie: S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC), Material der Schuhsole: PUR-Kunststoff (Polyurethan - frei von Silikonen, Weichmachern und LABS), Sohlenweite: 11, Obermaterial: Rindleder (wasserabweisend), Verschlussart: elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Farbe: schwarz/orange, Ausführung: metallfreie Zehenschutzkappe, geschäumte Überkappe über Zehenkappe, durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle, stabilisierter Gelenkbereich, atmungsaktiv, öl-/benzinbeständig, reflektierende Elemente, antistatisches Fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und Fersen- und Vorfußdämpfung, gepolsterte Staublasche und Kragen. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm. Geeignet für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gem. DGUV2-191 und ÖNORM Z1259. Nicht geeignet für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitskleidung, Fußschutz, S3-Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 103,44*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 103,48*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 88,50*
€ 103,54*
pro Paar
€ 5,50*
ab € 87,35*
€ 104,84*
Lager 3636
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 131,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,93*
€ 157,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,63*
€ 154,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,86*
€ 146,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,03*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,36*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,27*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,75*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.