Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-64607-36 Herst.-Nr.: 0860-221 EAN/GTIN: 4007126001542 |
| | |
|
| | |
| Abfallsammler Hailo Big-Box Swing XL 0860 (SILBER) 52 Liter, Stahlblech - Hailo Großraum-Abfallbox Big-Box Swing XL mit extra großen Volumen und automatisch schließendem Deckel. Ausführung: rechteckig, Fassungsvermögen: 52 Liter, Material Gehäuse: korrosionsfest beschichtetes Stahlblech, Material Deckel und Boden: Kunststoff (schwarz), Maße: 763mm hoch, 76,3x34x26cm (HxBxT). Ausführung: extra großes Volumen, designoptimierte Deckel mit formschöner, runder Einwurfmulde, Schließautomatik: Deckel schließt selbstständig, Deckelverrastung zum kompletten Öffnen der Schwingdeckel, Müllbeutel-Klemmrahmen, Deckel und Boden aus hochfestem, schlagzähen Kunststoff (schwarz). Lieferung erfolgt flach verpackt (aber schnell zusammengebaut). Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer hailo, schwingdeckel eimer, schwingdeckeleimer silber, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Müllkörbe, Papierkörbe, Schwingdeckelabfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,41* | € 59,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,17* | € 65,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,52* | € 68,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 69,51* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,43* | € 82,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|