| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-626955 Herst.-Nr.: LCI-MC90R914-50EURO EAN/GTIN: 4260335878835 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet CAD 90 LCI-MC90R914-50 0,914x50m, holzfrei ungestrichen, 90 g/m², weiß - Plotterrollen MasterJet CAD 90 für monochrome CAD-Linienplots und sogar einzelne Farblinien. Format (Breite x Länge): 91,4cm (36 Zoll) x 50m, Papiergewicht: 90 g/m², Weißegrad: 169 CIE, Qualität: weiß, holzfrei, ungestrichen, Oberfläche: glatt, matt, Kompatible Druckersysteme: Canon, Epson, HP-Dye, HP-Pig, HP-Viv. Anwendung: Architekturpläne, Strichzeichnungen etc. Besonderheit: Gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien. 70% PEFC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 50 meter, lfp papier, CAD-Papiere, CAD-Plotterpapiere, Inkjet-Plotterpapier, LFP-Papiere, Plotterrollen, Großformatpapiere, Inkjetpapierrollen |
| | |
| |