| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-626923 Herst.-Nr.: LGI-MPM120R914-30 EAN/GTIN: 4026343023601 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Pro matt 120 LGI-MPM120R914-30 0,914x30m, Inkjetpapier, matt gestrichen, 120g/m², weiß - Plotterrollen MasterJet Pro matt 120 für vollflächig farbige Anwendungen sind bedruckbar mit Dye- und pigmentierten Tinten. Format (Breite x Länge): 91,4cm (36 Zoll) x 30m, Papiergewicht: 120 g/m², Weißegrad: 158 CIE, Qualität: weiß, beidseitig matt gestrichen. Kompatible Druckersysteme: Canon, Epson, HP-Dye, HP-Pig, HP-Viv. Anwendung: Poster, Plakate etc. Besonderheit: kurze Trockungszeit, gute Linien- und Punktschärfe, bestens für hohe Auflösungen geeignet, leicht wasserbeständig bei Verwendung von Pigmenttinten. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 22,73* | € 35,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,00* | € 36,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,99* | € 36,35* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,26* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|