Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-626920 Herst.-Nr.: LGI-MPM90R914-45 EAN/GTIN: 4026343023984 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Pro matt 90 LGI-MPM90R914-45 0,914x45m, Inkjetpapier, matt gestrichen, 90g/m², weiß - Plotterrollen MasterJet Pro matt 90 für vollflächig farbige Anwendungen sind bedruckbar mit Dye- und pigmentierten Tinten. Format (Breite x Länge): 91,4cm (36 Zoll) x 45m, Papiergewicht: 90 g/m², Weißegrad: 158 CIE, Qualität: weiß, beidseitig matt gestrichen. Kompatible Druckersysteme: Canon, Epson, HP-Dye, HP-Pig, HP-Viv. Anwendung: Poster, Plakate etc. Besonderheit: kurze Trockungszeit, gute Linien- und Punktschärfe, bestens für hohe Auflösungen geeignet, leicht wasserbeständig bei Verwendung von Pigmenttinten. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 90g beschichtet 914mm, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, LFP-Papiere, Plotterrollen, Großformatpapiere, Inkjetpapierrollen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 20,00* | ab € 23,56* | € 36,56* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 26,47* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|