Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-617103-95 Herst.-Nr.: S-617103-BS EAN/GTIN: 4038933159805 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel C Fuß Flex S-617103 (BUCHE) 160x80cm (BxT), 68-82cm Höhe, rechteckig, C-Fuß silber - Schreibtische C-Fuß Flex S-617103 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Rechteck, Maße: 1600x800mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-82cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: C-Fuß-Gestell, mit 2 Säulen für hohe Stabilität, Justierfüße, Seitenblende im Lieferumfang enthalten, Elektrifizierung: Kabelkanal in der Traverse integriert. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-617103-AS), Buche (S-617103-BS), Lichtgrau (S-617103-LS) und Weiß (S-617103-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster oder Kabelspirale für Zuführung. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büromöbel, Möbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,2882* | € 268,2082* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,24* | € 278,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,08* | € 278,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,47* | € 282,42* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,38* | € 304,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|