Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)
Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)
Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)
Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)
Artikel-Nr.:
     3636-57161
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5716101404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akkus Varta Recharge Accu Power Ready2Use Mignon (AA)

1,2 V, 2600mAh, Pack 4 Stück - Varta Power Ready2Use Mignon (AA) Akkus Typ 05716, HR6, Nickel-Metallhydrid (Ni/MH SINT) die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher. Bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher ausreichend frankiert an uns zurücksenden. 100% recycelbarer Einstoffblister.
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7984
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1625*
€ 2,9025*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,51*
€ 3,36*
1 Tag
104
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,51*
2 Tage
204
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81218*
€ 3,76218*
Lager 3636
22
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 27,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,7025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.