| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5606-09 Herst.-Nr.: 560601 EAN/GTIN: 4005546571256 |
| |
|
| | |
| Sichttafel Durable Sherpa Panel 5606 (SCHW) für A4, PP-Folie, farbiger PP-Rahmen, Pack 5 Stück - Durable Sichttafeln SHERPA PANEL 5606 mit stabilem, voll umlaufendem, farbigen Rahmen. Format: DIN A4, Material: matte, reflexionsarme PP-Folie mit farbigem Profilrahmen. Ausführung: dokumentenecht, scannertauglich, Aufnahmekanal für Zapfenmechanik. Mit 2 verschiedenen Reitern (23mm Nr. 5603 und 58mm Nr. 5609) nachrüstbar, die oben und seitlich auf die Profilleisten gesteckt und leicht verschoben werden können (5er und 12er Ablauf möglich). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,54* | € 19,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,80* | € 19,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 14,90* | € 20,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 15,44* | € 20,71* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,52* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,904* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|