Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-555103-94 Herst.-Nr.: S-555103-AS EAN/GTIN: 4038933002934 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel 4 Fuß Flex S-555103 (AHORN) 160x80cm (BxT), 68-80cm Höhe, rechteckig, 4-Fuß silber - Schreibtische 4-Fuß Flex S-555103 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Rechteck, Maße: 1600x800mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-80cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: 4-Fuß-Gestell, modernes Rundrohr-Traversengestell (6cm Durchmesser), silber ähnlich RAL 9006. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-555103-AS), Buche (S-555103-BS), Lichtgrau (S-555103-LS) und Weiß (S-555103-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall oder 19mm Dreischicht-Feinspanplatte, Elektrifizierung durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. Vertragen gegen Aufpreis. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch ahorn, bürotisch, geramöbel bürotisch, Büromöbel, Möbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,96* | € 292,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,45* | € 292,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,82* | € 293,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,80* | € 309,88* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,55* | € 336,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|