Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-55229 Herst.-Nr.: 55229-00000-01 EAN/GTIN: 4042448859518 |
| |
|
| | |
| Klettband Tesa On & Off 55229-00000-01 50mm x 100cm, extra stark, schwarz - Tesa On & Off extrastarkes Klettband 55229-00000-01 ist im Haushalt, im Büro, im Garten oder beim Heimwerken vielseitig einsetzbar und eignet sich u.a. zum Aufhängen von Werkzeugen, Befestigen von Handys im Auto oder Anbringen von Kennzeichen. Maße: 50mm x 1m, Material: Klett-Kunststoff, Farbe: schwarz. Ausführung: stabiles Hakenmaterial mit Haken in Krallenform, individuell zuschneidbar, bis zu 1.000 mal öffnen und schließen, mit extrastarker Klebemasse. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 10,73* | € 11,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,69* | € 11,58* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,91* | € 11,65* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,61* | € 11,81* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|