Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5519 Herst.-Nr.: 551922 EAN/GTIN: 4005546503684 |
| |
|
| | |
| Tischständer Durable Sherpa Table 20 5519 inkl. 20 Sichttafeln A4, schwarz/grau - Durable Sichttafelsysteme SHERPA TABLE 20 5519-22 bestehend aus einem Modultischständer mit 2 Tafelträgern und 20 SHERPA Sichttafeln für DIN A4 Informationen (je 10 Stück grau und schwarz), sowie 20 Reitern mit blanko Einsteckschildern. Der Modultischständer kann mit dem Erweiterungsmodul Durable 5624 (Platz für 10 weitere Sichttafeln) ausgebaut werden. Material Sichttafeln: matte, reflexionsarme PP-Folie mit farbigem Profilrahmen, Material Ständer: glasfaserverstärktes Polyamid, Farbe: schwarz/grau, Fassungsvermögen: 20 Sichttafeln. Ausführung Sichttafeln: stabiler, voll umlaufender, farbiger Profilrahmen, reflexionsarme Polypropylen-Folie, dokumentenecht und scannertauglich, leicht recycelbar. Ausführung Modultischständer: extrem stabil, standfest, rutschfest, einfach und schnell beidseitig erweiterbar durch Steckverbindung. 5 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, Sherpa, Tischständer, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Ständer für Sichttafel, Ständer für Sichttafeln, Sichttafelhalter, Sichttafel und Zubehör, Sichttafelständer, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Drehständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,32* | € 125,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 96,45* | € 125,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 96,24* | € 125,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,68* | € 126,61* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,76* | € 148,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|