| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5430 Herst.-Nr.: 00067158 EAN/GTIN: 4026283510773 |
| |
|
| | |
| Faltentaschen Tyvek Ordner 326x318x70mm Falte, Haftklebung, weiß, Pack 50 Stück - Ordnersicherheitsversandtaschen Tyvek mit Falte - für den sicheren Versand von Aktenordner bis zu 8cm Rückenbreite. Format: Ordner, Maße: 326x318mm, Falte 70mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß Grammatur: 68 g/m², Fenster: Nein, Verschlusssart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, berstfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche, Öffnung an der breiten Seite. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, bong faltentasche weiß, falten versandtaschen, falten-versandtaschen weiß, Sicherheitsversandtaschen Ordner, Ordner-Versandtaschen, Abziehstreifen, Faltentaschen Ordner, Ordnerfaltentaschen, Kuverts Ordner, Umschläge Ordner, Versandtaschen Ordner, reissfeste, Haftklebe-Versandtaschen Ordner, Falten-Versandtaschen Ordner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,19334* | € 1,57334* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,46* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,48* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,92* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 51,69* | € 83,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|