| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5229-05 Herst.-Nr.: 52291054 EAN/GTIN: 4002432123629 |
| |
|
| | |
| Aufbewahrungsboxen Leitz MyBox klein WOW 5229 (GRÜN) 5 Liter, mit Deckel, Kunststoff, weiß mit farbigem Boden - Leitz MyBox Klein mit Deckel Aufbewahrungsbox 5229 für eine schnelle, einfache und attraktive Aufbewahrung von A5 Dokumenten und Accessoires. Maße: 318x128x191mm (BxHxT), Fassungsvermögen: 5 Liter, Material: ABS-Kunststoff (BPA-frei), Gewicht: 0,63 kg. Ausführung: mit Deckel, stapelbar, zweifarbig (Rand und Deckel weiß / Boden farbig), Deckel mit Einrastfunktion - lässt sich aber dennoch leich öffnen, dank weich abgerundeter Ecken leicht zu reinigen, Hochglanzoptik, robustes und wasserdichtes Material. Die unterschiedlichen Elemente von Leitz MyBox sind vielseitig miteinander kombinierbar. Zwei Leitz MyBox Klein passen im Standardregal auf die Leitz MyBox Groß (Best.-Nr. 5216). Erschaffen Sie Ihr individuelles Aufbewahrungssystem. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grün pp, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 5l, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Ablageboxen, Ablage-Boxen, Kleinteileboxen, Werkzeugboxen, Archivboxen, Leitz MyBox, Aufbewahrungssystem, Organiser |
| | |
| |