Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5229-03 Herst.-Nr.: 52291036 EAN/GTIN: 4002432116522 |
| |
|
| | |
| Aufbewahrungsboxen Leitz MyBox klein WOW 5229 (BLAU) 5 Liter, mit Deckel, Kunststoff, weiß mit farbigem Boden - Leitz MyBox Klein mit Deckel Aufbewahrungsbox 5229 für eine schnelle, einfache und attraktive Aufbewahrung von A5 Dokumenten und Accessoires. Maße: 318x128x191mm (BxHxT), Fassungsvermögen: 5 Liter, Material: ABS-Kunststoff (BPA-frei), Gewicht: 0,63 kg. Ausführung: mit Deckel, stapelbar, zweifarbig (Rand und Deckel weiß / Boden farbig), Deckel mit Einrastfunktion - lässt sich aber dennoch leich öffnen, dank weich abgerundeter Ecken leicht zu reinigen, Hochglanzoptik, robustes und wasserdichtes Material. Die unterschiedlichen Elemente von Leitz MyBox sind vielseitig miteinander kombinierbar. Zwei Leitz MyBox Klein passen im Standardregal auf die Leitz MyBox Groß (Best.-Nr. 5216). Erschaffen Sie Ihr individuelles Aufbewahrungssystem. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel 5l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, ablageschachtel a5, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Ablageboxen, Ablage-Boxen, Kleinteileboxen, Werkzeugboxen, Leitz MyBox, Aufbewahrungssystem, Organiser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,19* | € 17,19* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,26* | € 17,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,47* | € 19,78* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 14,54* | € 19,82* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,44* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|