Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-51522 Herst.-Nr.: 71-51522-13586 EAN/GTIN: 4009729062630 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 514air 2,0x15,0mm Partikelschnitt, ca. 17-19 Blatt, 140 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Air Department 514 eignet sich ideal für eine ganze Abteilung. Schnittart: 2,0x15,0mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 17-19 Blatt, Arbeitsbreite: 310mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-4, T-5, E-4, Auffangbehälter: 140 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/min., Maße: 890x734x511mm, Gewicht: ca. 69,5kg. Ausführung: einzigartiges CleanTEC Filtersystem, integrierter Öltank, hochwertige Verbundstahlwalzen (MHP-Schneidwalzen), übersichtliches Bedienfeld, elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, energiesparender Schlafmodus, leiser Betrieb (53db), hochwertiger Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätstecker. Inklusive 10 Auffangbeutel und 400ml Öl. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Dahle-Aktenvernichter, CleanTec, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,99* | € 1.167,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,88* | € 1.220,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,44* | € 1.270,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,91* | € 1.272,78* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,02* | € 1.288,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|