Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-51514 Herst.-Nr.: 71-51514-13546 EAN/GTIN: 4009729062470 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 414air 4,0x40,0mm Partikelschnitt, ca. 24-26 Blatt, 140 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department 414air ideal geeignet für eine ganze Abteilung. Schnittart: 4,0x40,0mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 24-26 Blatt, Arbeitsbreite: 310mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3, Auffangbehälter: 140 Liter Papierkorb, Maße: 890x734x511mm (HxBxT), Gewicht: ca. 65kg. Ausführung: CleanTEC Filtersystem, hochwertige Verbundstahlwalzen (MHP-Schneidwalzen), Öl- und wartungsfreier Betrieb, übersichtliches Bedienfeld, elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, energiesparender Schlafmodus, leiser Betrieb (52db), hochwertiger Holzschrank, separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätestecker. Inklusive 10 stabile Auffangbeutel. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Dahle-Aktenvernichter, CleanTec, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,49* | € 1.146,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,37* | € 1.209,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,16* | € 1.248,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,39* | € 1.249,62* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,90* | € 1.265,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|