Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-50522 Herst.-Nr.: 71-50522-13613 EAN/GTIN: 4009729062807 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 514 2,0x15,0mm Partikelschnitt, ca. 18 Blatt, 140 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department 514 eignet sich ideal für eine ganze Abteilung. Schnittart: 2,0x15,0mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 18 Blatt, Arbeitsbreite: 310mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-4, T-5, E-4, Auffangbehälter: 140 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/min., Maße: 890x734x511mm, Gewicht: ca. 68,5kg. Ausführung: Verbundstahlwalzen (MHP-Schneidwalzen), übersichtliches Bedienfeld, elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, autom. Motorstopp, Schlafmodus nach 10 Min, autom. Abschaltung nach 30 Min., leiser Betrieb (53db), hochwertiger Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätstecker. Inklusive 10 Auffangbeutel und 50ml Öl. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter dahle, großmengen shredder, Dahle-Aktenvernichter, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,03* | € 1.088,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,18* | € 1.140,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,19* | € 1.148,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,74* | € 1.188,80* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,13* | € 1.201,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|