Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-50060-03 Herst.-Nr.: 50060069 EAN/GTIN: 4002432107360 |
| |
|
| | |
| Locher Leitz New NeXXt Style 5006 (BLAU) ca. 30 Blatt, Anschlagschiene - Leitz Bürolocher Style 5006 der New NeXXt Series aus Metall für den täglichen Gebrauch. Stanzleistung: 30 Blatt (80g/m²) bzw. 3mm, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Anschlagschiene für Formate: A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8x8x8cm (für 4-fach Lochung), Material: Metall mit rutschfestem, möbelschonenden Kunststoffboden. Ausführung: sicher einrastende Anschlagschiene, patentierte Griffmulde und schärfere Lochstempel für weniger Kraftaufwand, aufklappbarer Abfallkasten für einfache Entleerung. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher leitz, bürolocher, 2-fach-Locher, 4-fach-Locher, 4fach Locher, Zweifachlocher, 2fach Locher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,13* | € 13,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,90* | € 14,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,04* | € 14,81* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|