| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4904 Herst.-Nr.: 30001249 EAN/GTIN: 4003928899219 |
| |
|
| | |
| Faltentaschen Securitex B4 250x353x50mm Falte, Haftklebung, weiß, Pack 100 Stück - Versandtaschen Securitex mit Falte - Sicherheit durch Reißfestigkeit. Format: B4, Maße: 250x353mm, Falte: 50mm, Qualität: Papier mit integrierter Folie, Farbe: hochweiß Grammatur: 130 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserfest, blickdicht (100% Opazität), optimal bedruckbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 weiß ohne fenster, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Sicherheitsversandtaschen B4, Faltentaschen B4, reissfeste, Haftklebe-Versandtaschen B4, Kuverts B4, Umschläge B4, Falten-Versandtaschen B4, Abziehstreifen, Haftklebung, Versandtaschen Falte B4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5918* | € 0,7718* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,617* | € 0,825* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,697* | € 0,907* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,7062* | € 0,9164* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 48,09* | € 82,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4809* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|