Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-477599 Herst.-Nr.: L4775-20 EAN/GTIN: 4004182047750 |
| |
|
| | |
| Folienetiketten Zweckform L4775-20 210,0x297,0mm, wetterfest, auf A4, weiß, Pack 20 Blatt/20 Stück - Avery Zweckform wetterfeste Folienetiketten L4775-20 auf A4-Blätternzeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. Maße: 210,0x297,0mm, Farbe: weiß, Material: matt beschichtete Polyesterfolie, Klebung: selbstklebend (permanent stark haftend), Etiketten je Packung 20 Stück, Blatt je Packung: 20 Blatt, geeignet für: alle Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer. Ausführung: wetterfest, reiß- und wasserfest, Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20 bis +80 Grad C). Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Umweltaspekt: Think&Care - Klimaneutrales CO.-Produkt, d.h. die CO.-Emissionen des Produktmaterial und Herstellungsprozesses sind durch Klima-Projekte kompensiert, PVC-frei. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Folienetiketten, Klebefolie outdoor, Etiketten Laser |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,64* | € 23,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,66* | € 23,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,87* | € 27,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,19* | € 27,22* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,46* | € 39,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,023* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|