Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU
Artikel-Nr.:
     3636-4400750
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät GBC Fusion 3100L A3 4400750EU

bis DIN A3, max. Breite: 303mm, schwarz/silber - GBC Fusion 3100L A3 Heißlaminiergeräte 4400750EU sind ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro und garantieren perfekte und schnelle Ergebnisse. Für max. Laminierformat DIN A3, max. Folienstärke: 2 x 175 Micron (gesamt 350), max. Laminiergeschwindigkeit: 80cm/Minute, max. Aufwärmzeit: 1 Minute. Ausführung: einstellbarer Anschlag und Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate, schnelles ändern der Foliendicke per Tastendruck, einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge, automatischer Warnton bei Fehleinzug, grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an, 2-Rollen-System, Abschaltautomatik nach 30 Minuten Nichtgebrauch. Maße: 572x196x146mm, Gewicht: 3,4kg, Farbe: schwarz/silber. Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie. Zertifikate: CE-Zeichen.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 140,52*
€ 172,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 194,61*
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 201,67*
€ 5,50*
ab € 168,44*
€ 201,67*
Lager 3636
572
Frei Haus
ab € 161,35*
€ 238,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 41,58*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,76*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,36*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,08*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,79*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.