Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20
Artikel-Nr.:
     3636-42220
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B22.20
EAN/GTIN:
     4250315308261
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Versandverpackung progress pack ECO PP B22.20

A2, Innenmaße: 620x420x54mm, (LxBxH), variable Füllhöhe, braun, Pack 20 Stück - progress pack Universal-Versandverpackungen ECO PP B22.20 zum Wickeln für Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemittel, Textilien und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN A2, Innenmaße: 620x420x54mm (LxBxH), Außenmaße: 686x425x66mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.03 B, Gewicht: ca. 419g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: Packgutaufnahme mit Stand-up-Funktion durch Scharnierrillung, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, buchverpackung 620 x 420, Universal-Versandverpackung mit Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden, variable Höhe, Wickelverpackungen, Wellpappwickelverpackungen, Buchverpackungen, Versand von Büchern, Versand von Drucksachen, Versand von Elektronik, Versand von Textilien, Versand von Mustern, progress packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
pro Paket
€ 20,00*
ab € 23,59*
€ 44,48*
Lager 3636
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 53,30*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 57,79*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,30*
€ 63,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,26*
€ 62,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,11*
€ 59,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.22
ab € 31,72*
Ähnlich
Igepa
KPG7777BB02BH455X325X80
ab € 14,96*
Ähnlich
Igepa
KPG7543WB30BH300X220X80
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.