Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-41606 Herst.-Nr.: 71-41606-05247 EAN/GTIN: 4007885248981 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 116air 5,8mm Streifenschnitt, ca. 36 Blatt, 160 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Air Department 116 ideal geeignet für viele Nutzer. Schnittart: 5,8mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 36 Blatt, Arbeitsbreite: 400mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2, Auffangbehälter: 160 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 6m/Min., Maße: 960x734x511mm (HxBxT), Gewicht: ca. 93kg. Ausführung: CleanTEC Filtersystem, übersichtliches Bedienfeld, Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten, Vollstahl-Schneidwalzen, extrem leiser Betrieb, separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, hochwertiger Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter. Inklusive 10 Auffangbeutel. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter dahle, Dahle-Aktenvernichter, CleanTec, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.721,26* | € 1.773,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.737,48* | € 1.794,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,34* | € 1.872,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.874,98* | € 1.931,88* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.717,22* | € 1.960,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|