Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3689 Herst.-Nr.: L4760-100 EAN/GTIN: 4004182036891 |
| |
|
| | |
| Rückenschilder Zweckform L4760-100 ultragrip schmal/kurz, 192x38mm, auf A4, weiß, Pack 100 Blatt/700 Stück - Avery Zweckform Ordneretiketten/Rückenschilder L4760-100 auf DIN A4-Blättern für alle gängigen schmalen Standard Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene und Biella. Variante: breit/kurz, Maße: 192,0x38,0mm, Farbe: weiß, Material: chlorfrei gebleichtes Papier (FSC-zertifiziert), Klebung: selbstklebend (permanent haftend), Etiketten je Packung 700 Stück, Blatt je Packung: 100 Blatt, geeignet für: alle Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer. Ausführung: abgerundete Ecken, besonders blickdicht, garantiert staufreier Druckerdurchlauf , dauerhaft gute Klebkraft, problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt von TÜV SÜD. Zertifikate: Papier FSC-zertifiziert. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordnerrücken-Etiketten schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Ordner-Rückenetiketten, InkJet-Etiketten, Ordneretiketten, Rückenschilder, Etiketten InkJet + Laser Rückenschild, Tintenstrahldrucker-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,13* | € 28,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 24,65* | € 33,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 24,93* | € 33,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,40* | € 34,08* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,66* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,0338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|