Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3480 Herst.-Nr.: 3480 EAN/GTIN: 4004182034804 |
| |
|
| | |
| Laserfolien Zweckform 3480 A4, selbstklebend, matt-transparent 0,14mm, Pack 100 Blatt - Avery Zweckform transparente Klebefolien 3480 sind Kopierfolien bzw. Laserfolien zum vervielfältigen von Symbolen, Logos oder Grafiken für Ihre Projekte. Format: DIN A4, geeignet für: S/W-Kopierer, S/W-Laserdrucker und Farblaserdrucker, Folienstärke: 140my (0,14mm), Material: Polyester, Farbe: matt transparent, beschichtet: Ja (einseitig), selbstklebend: Ja (semipermanent), Sensorstreifen: Ja (seitlicher Längssplit). Ausführung: leicht ausschneidbar durch 10mm-Rasteraufdruck, schnell ablösbar dank seitlichem Längssplit, repositionierbar dank semi-permanentem Klebstoff, mattierte Oberfläche, beschichtet und stapelverarbeitbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, Overhead-Folien, Fotokopierfolien, Kopierfolien, OHP-Folien, Präsentationsfolien, Laserdrucker-Folie, Folie |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 74,52* | € 91,64* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 74,42* | € 91,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,95* | € 96,02* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,82* | € 108,73* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,71* | € 126,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7771* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|