Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-314422-18 Herst.-Nr.: 133144-22|S10042 EAN/GTIN: 4062084809982 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 13 Magazinschrank 133144-22 (HGRAU) 100x198x42cm (BxHxT), 6 Böden, 28 Sichtlagerkästen, 2 Flügeltüren - CP Magazinschränke 133144-22 der Serie 13 - Flügeltürenschränke mit Kastenbestückung für jeden Verwendungszweck. Außenmaße: 1000x1980x420mm (BxHxT), Innenmaße: 995x1870x370mm (BxHxT), Anzahl Böden: 6, Traglast je Boden: ca. 70 kg, Traglast Schrank: ca. 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 91,2 kg. Ausführung: verzinkte Einlegeböden, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen mittig verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, Einlegeböden verstellbar im 15mm-Raster. Ausstattung: 28 Sichtlagerkästen: 16x Größe 5 rot und 12x Größe 5 blau (210x200x350mm (HxBxT)). Sicherheitshinweis: Wandverschraubung erforderlich. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Flügeltürenschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Drehtürenschrank, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 528,42* | € 651,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 548,47* | € 658,64* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,54* | € 676,58* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,52* | € 723,34* | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,45* | € 809,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|