Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-311323-18 Herst.-Nr.: 133113-23|S10057 EAN/GTIN: 4062084809890 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 13 Magazinschrank 133113-23 (HGRAU) 70x198x30cm (BxHxT), 18 Böden, 114 Sichtlagerkästen, 2 Flügeltüren - CP Magazinschränke 133113-23 der Serie 13 - Flügeltürenschränke mit Kastenbestückung für jeden Verwendungszweck. Außenmaße: 700x1980x300mm (BxHxT), Innenmaße: 695x1910x250mm (BxHxT), Anzahl Böden: 18, Traglast je Boden: ca. 70 kg, Traglast Schrank: ca. 450 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 78,7 kg. Ausführung: verzinkte Einlegeböden, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türen mittig verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, Einlegeböden verstellbar im 15mm-Raster. Ausstattung: 114 Sichtlagerkästen: 60x Größe 2 rot (103x75x160mm (HxBxT)), 54x Größe 2 blau (103x75x160mm (HxBxT)). Sicherheitshinweis: Wandverschraubung erforderlich. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank c+p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Flügeltürenschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Drehtürenschrank, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 629,45* | € 731,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 603,09* | € 734,54* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,27* | € 753,89* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,86* | € 812,14* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 680,30* | € 813,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|