| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-305398 Herst.-Nr.: 30005398 EAN/GTIN: 4018529025684 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge DIN-lang mayer-network 30005398 110x220mm, Fenster, weiß, selbstklebend, Zahlenmeer-Innendruck, Sicherheitsschlitze, Pack 1000 Stück - mayer-network Briefhüllen mit Zahlenmeer-Innendruck für vertrauliche Post wie z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Format: DIN-lang (DL), Maße: 110 x 220 mm (H x B), Verschlussart: Selbstklebung, Material: Offset weiß, Grammatur: 75 g/m², Fenster: links, 45 x 90 mm (H x B), Ausführung: 4x3 Sicherheitsschlitze auf der Klappe, dunkelgrauer Zahlenmeerinnendruck, geeignet für manuelle Kuvertierung. Inhalt je Packung: 1.000 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Sicherheitsinnendruck, Sicherheits-Innendruck, Sicherheits Innendruck, Sicherheitsschlitze, Sicherheits-Schlitze, Zahlenmeer-Innendruck, Zahlenmeerinnendruck, Zahlenmeer Innendruck |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,32* | € 40,79* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,46* | € 44,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,69* | € 65,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|