| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-286010 Herst.-Nr.: 30007248 EAN/GTIN: 4003928786014 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen C4 Cygnus Excellence 229x324mm, Fenster, weiß, Haftklebung, Pack 250 Stück - Mailmedia Cygnus Excellence - die Versandtaschen für den anspruchsvollen und umweltbewussten Anwender. Format: C4, Maße: 229x324mm, Qualität: FSC-Papier, Farbe: hochweiß, Grammatur: 120 g/m², Fenster: Ja, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: sehr gute Opazität, Klappe an der breiten Seite, bedruckter Abziehstreifen, blauer Design-Innendruck. Lieferung in edel bedruckter, attraktiver Klappbox. Zertifikate: FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Fensterversandtaschen C4, hochwertige, Kuverts C4, Umschläge C4, Haftklebe-Versandtaschen C4, Versandtaschen C4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,77* | € 94,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 72,54* | € 94,04* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 67,53* | € 99,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|