Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-251540-09 Herst.-Nr.: H2515495 EAN/GTIN: 4012086050134 |
| |
|
| | |
| Sicherheitspapierkorb Helit the guardian H25154 (SCHW) 15 Liter, Stahlblech, schwer entflammbar, flammhemmender Löschkopf - Helit Sicherheits-Abfallbehälter the guardian H25154 mit flammenhemmendem Löschkopf, der die Sauerstoffzufuhr unterbricht und dadurch die Flammen umgehend im Keim erstickt. Variante: rund, Fassungsvermögen: 15 Liter, Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, Maße: 360mm Höhe, 260mm oberer Durchmesser außen, 245mm oberer Durchmesser innen, 114mm Einwurfloch, lieferbar in den Farben: schwarz (H2515495) und hellgrau (H2515482). Ausführung: schwer entflammbar und selbstlöschend durch flammhemmenden Löschkopf, Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Müllbeutel 20 Liter (Herstellerempfehlung). Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb schwer entflammbar, stahlpapierkorb 15l, helit stahlpapierkorb, Metallpapierkorb, Abfalleimer, feuerfeste Abfallkörbe, Abfallsammler, Papierkörbe, Mülleimer, Müllkörbe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,69* | € 28,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,12* | € 28,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,46* | € 28,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 22,14* | € 30,11* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|