Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-23499 Herst.-Nr.: 234/10 EAN/GTIN: 8710101502199 |
| |
|
| | |
| Kopfhörer für Diktiersysteme Philips LFH0234 Duplex-Kopfhörer, für 710, 720, 725, 730, 9700 - Philips Transkriptions-Kopfhörer LFH0234 für optimale Tonqualität mit unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen. Geeignet für alle Philips Schreibtisch-Diktier- und Transkriptionssysteme, Philips Pocket Memo Diktiergerät Serie LFH9375, LFH9380, Serie LFH9500, Serie LFH9600, Philips Pocket Memo Meeting Recorder LFH0955. Kabellänge: 3m, Anschluss: 3,5mm stereo, rechtwinklig. Ausführung: weiche Ohrpolster, Hängebügel zum Anbringen an einen Bildschirm, 14mm Lautsprecherdurchmesser, vergoldeter Stecker, Neodym-Magnet. Lieferumfang: Kopfhörer, Hängebügel, 2 austauschbare Ohrpolster. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, in-ohr-hörer philips speech, in-ear kopfhörer, ohrhörer schwarz, Diktiergeräte-Zubehör, Diktierhörer, Duplex-Kopfhörer, Diktiergeräte, Kopfhörer, digital, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 83,88* | € 106,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,33* | € 109,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,16* | € 111,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 88,65* | € 111,80* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,14* | € 154,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|