Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-229619-49 Herst.-Nr.: 229619 EAN/GTIN: 4005546216379 |
| |
|
| | |
| Sichthüllen Durable Etiketten-Schutzhüllen DIN A7 2296-19 (TRANS) PP-Folie 180my, genarbt, transparent, oben offen, Aufhängloch, Pack 100 Stück - Durable Etikettenschutzhüllen 2296-19 - die perfekten Schutzhüllen für Ihre Preisetiketten und Produktinformationen im Format DIN A7. Format: DIN A7 (74x105mm BxH), Material: Polypropylen (PP), Oberfläche: genarbt, Folienstärke: 180my (0,18mm), Öffnung: oben. Ausführung: Aufhängeloch in der Mitte, dokumentenecht, strapazierfähig. Packungsinhalt: 100 Hüllen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenschutzfilm, Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, Preisauszeichnung, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche durable a7 transparent, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Schutzhüllen, Schutzhülle, Etikettenschutz, Hülle, Hülle für Etiketten, Etikettenhülle, Spezialhülle, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Etikett, Labeltasche, Label-Tasche, Labletasche, Lable-Tasche, Lable, Label, Labletaschen, Spezialhüllen, Etikettenhüllen, Label-Taschen, Hüllen für Etiketten, Etiketten-Schutzhüllen, Etikettenschutzhüllen, Lable-Taschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,2502* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,191* | € 0,271* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,201* | € 0,289* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,1999* | € 0,2916* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,91* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1691* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|