Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-22531 Herst.-Nr.: 2253111 EAN/GTIN: 4026631053983 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C14 2253111 4x25mm Partikelschnitt, ca. 5-6 Blatt, 20 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C14 2253111. Schnittart: 4x25mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 5-6 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: Kredit- und Kundenkarten, sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 225mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: E-3/F-1/P-4/T-4, Sicherheitsstufe nach DIN 32757-1: 3, Schnittgeschwindigkeit: 44mm/Sek., Auffangbehälter: 20 Liter Papierkorb, Maße: 405x366x258mm (HxBxT), Gewicht: ca. 4,5kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Druck aud das Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Farbe: weiß. Garantie: 5 Jahre / lebenslang auf die Schneidwellen. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 133,99* | € 168,09* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,59* | € 168,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,29* | € 170,75* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,98* | € 180,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,21* | € 182,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|