Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-22459 Herst.-Nr.: 22459111 EAN/GTIN: 4019364502965 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Ideal 2245 CC 3x25mm Partikelschnitt, ca. 6-7 Blatt, 20 Liter Behälter - Ideal Aktenvernichter 2245 CC 22459111. Schnittart: 3x25mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 6-7 Blatt, vernichtet auch: Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-4, Auffangbehälter: 20 Liter Papierkorb, Maße: 428x345x213mm (HxBxT), Gewicht: ca. 7,5kg. Ausführung: Easy-Touch-Mehrfunktionsschalter Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und integriete Leuchtanzeigen, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, Zero Energy Stand-by Modus, integrierter Griff zum Abheben des Gerätekopfes, Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung, laufruhiger Wechselstrommotor, zweifache Motorsicherung. Farbe: grau. Garantie: Lifetime auf die gehärteten Vollstahl-Messerwellen. Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,60* | € 217,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 192,56* | € 224,67* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 197,61* | € 230,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,36* | € 234,62* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,34* | € 259,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|