Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-2159-15
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-00|S10113
EAN/GTIN:
     4052574848393
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2159-00 (HGRÜN)

160x195x50cm (BxHxT), 8 Böden, Mitteltrennwand, 2 Schiebetüren, Bügelgriffe - CP Werkzeugschränke 2159-00 aus der Serie 2000 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 1600x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: 2x 797x1840x428mm (BxHxT), Anzahl Böden: 8, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Dreh-Druckzylinderschloss (2 Schlüssel), Material: Stahl, Gewicht: ca. 106,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, 2 leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung, 2 ergonomische Bügelgriffe aus Metall, Einlegeböden verzinkt und in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 8 fachböden, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schiebetüren, Aufbewahrungsschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,25*
€ 794,28*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 693,28*
€ 794,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,57*
€ 809,25*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 793,87*
€ 867,13*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 770,77*
€ 883,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,59*
€ 1.051,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,72*
€ 1.049,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 835,31*
€ 994,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,60*
€ 946,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,77*
€ 917,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-802|
ab € 36,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-801|
ab € 28,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-80|
ab € 18,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 10,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 12,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.