Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)
Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-2149-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2149-00|S10052
EAN/GTIN:
     4050646330227
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Werkstattschrank CP Serie 2000 Werkzeugschrank 2149-00 (HBLAU)

160x195x40cm (BxHxT), 8 Böden, Mitteltrennwand, 2 Schiebetüren, Bügelgriffe - CP Werkzeugschränke 2149-00 aus der Serie 2000 mit hoher Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 1600x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 2x 797x1840x328mm (BxHxT), Anzahl Böden: 8, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Verschluss: Dreh-Druckzylinderschloss (2 Schlüssel), Material: Stahl, Gewicht: ca. 94,6 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, 2 leichtgängige Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung, 2 ergonomische Bügelgriffe aus Metall, Einlegeböden verzinkt und in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 8 fachböden, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schiebetüren, Aufbewahrungsschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,74*
€ 698,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,42*
€ 698,28*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,51*
€ 698,55*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 588,15*
€ 703,74*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 658,08*
€ 780,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,21*
€ 928,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,08*
€ 919,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 736,99*
€ 877,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,49*
€ 859,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,60*
€ 833,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,08*
€ 783,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-802|
ab € 29,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-801|
ab € 22,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-80|
ab € 14,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.