Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-21293-09 Herst.-Nr.: 1293 EAN/GTIN: 5018505020367 |
| |
|
| | |
| Locher Rapesco ALU 40 1293 Vierfachlocher (SCHW) ca. 40 Blatt, Anschlagschiene, schwarz - Rapesco Mehrfachlocher 1293 ist ein sehr stabiler Kraftlocher für hohe Stanzleistung. Stanzleistung: 40 Blatt, Lochabstand: 8 cm, Lochanzahl: 4, Material: Metall (Aluminium), Farbe: schwarz. Ausführung: verstellbare Anschlagschiene, sperrbarer Griffschalter für platzsparende Lagerung, langer Hebel für maximale Heftleistung ohne großen Kraftaufwand, Klappe am Abfallkasten zum sauberen Entleeren, mit Namensschildfenster. Herstellergarantie: 15 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 4 loch, bürolocher, bürolocher schwarz, 4-fach-Kraftlocher, Registraturlocher, Kraftlocher, 4fach Kraftlocher, 4-fach Kraftlocher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 33,62* | € 45,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,54* | € 45,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,82* | € 46,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,37* | € 49,81* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,87* | € 68,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|