| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-212752-95 Herst.-Nr.: 210109 EAN/GTIN: 4260335876855 |
| |
|
| | |
| Stehpult Deskin Multi M (BUCHE) 80x56cm (BxT), 95-120cm Höhe, 2 Ablageböden, C-Fuß - Das moderne MULTI M Stehpult eignet sich bestens als Steh-Arbeitsplatz für Büroräume und fördert zudem Ihre Gesundheit, denn gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft dabei Rückenbeschwerden vorzubeugen. Maße: 83 x 56 x 95-120 cm (B x T x H), Maße Tischplatte: 83 x 56 cm (B x T) und 2,5 cm dick, Maße Ablageböden: 54 x 31 cm (B x T) und 1,8 cm dick, Abstand zwischen den Ablageböden: 33 cm und 24 cm zur Tischplatte, Material Tischplatte und Ablageböden: Spanplattte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung (Emissionsklasse E1) in blend- und reflexionsfreier Ausführung (gem. DIN 68765), Material Gestell: verschweißtes Stahlrundrohr Alusilber (RAL 9006), Gewicht: 26 kg, Ausführung: stufenlose Höheneinstellung, Sichtschutz-Stahlblech matt lackiert in Anthrazit, Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Herstellergarantie: 5 Jahre. Optional für den mobilen Einsatz: feststellbare Bodenrollen (Art.-Nr. 263237). Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deskin rednerpult, redner pult, Meetingtisch, Stehtisch, Steharbeitsplatz, mobiler Arbeitsplatz, mobiler Tisch, gesunder Rücken, Arbeiten im Stehen, mobiles Stehpult, Pult |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,98* | € 431,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,25* | € 431,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|