Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO für 12x A4, Flügeltüren, 98 x 101,1 x 4,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten ECO für 12x A4, Flügeltüren, 98 x 101,1 x 4,5 cm, weiß
Schaukasten ECO für 12x A4, Flügeltüren, 98 x 101,1 x 4,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     3636-2123
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK12SE
EAN/GTIN:
     4016946212892
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Schaukasten ECO für 12x A4. Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (25 mm breit), silbereloxiert. Ausführung der Tür: Flügeltüren. Typbezeichnung der Glasart: ESG-Sicherheitsglas. Schloss vorhanden. Schreibtafeloberfläche: magnethaftend, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm, für den Außenbereich. Befestigung: Montage im Hoch- oder Querformat. Größe (B x H x T): 98 x 101,1 x 4,5 cm. Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
für 12x A4
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
ECO
Farbe:
weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibtafeloberfläche: magnethaftend, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm, für den Außenbereich
Breite:
98
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Höhe:
101.1
Material des Rahmens:
Aluminium (25 mm breit)
Tiefe:
4.5
Zubehör für Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Ja
Verpackung:
Karton
Produkttypbezeichnung:
für 12x A4
Zubehör für die Wandbefestigung:
Montage im Hoch- oder Querformat
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 174,80*
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 174,83*
€ 3,90*
ab € 161,30*
€ 179,29*
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 179,31*
€ 1,95*
ab € 168,03*
€ 184,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.