Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckkopf PG-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Druckkopf PG-37
Canon Druckkopf PG-37
Artikel-Nr.:
     3636-21037
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2145B001
EAN/GTIN:
     4960999454047
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon Druckkopf PG-37

schwarz, (2145B001), 11ml - Für Canon Pixma MX310, IP1800, IP1900, IP2500, IP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470,

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerkopf canon, druckkopf, Canon Druckkopf, Druckkopf Canon, Canon Tintenpatrone, Tintenpatronen Canon
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 10,91*
€ 15,16*
1 Tag
435
1
€ 7,50*
ab € 11,22*
€ 15,35*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,23*
€ 15,40*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 11,29*
€ 15,47*
Lager 3636
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,27*
Sonstiges
Canon
0617B032
ab € 16,90*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,94*
Sonstiges
Canon
2972B010
ab € 25,41*
Sonstiges
Canon
0615B043
ab € 29,55*
Sonstiges
Canon
2970B009
ab € 35,29*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,61*
Sonstiges
Canon
2970B008
ab € 29,02*
Sonstiges
Canon
2969B009
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.