Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Sigel DP742


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Visitenkarten Sigel DP742
Artikel-Nr.:
     3636-20742
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP742
EAN/GTIN:
     4004360948701
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Visitenkarten Sigel DP742

85x55mm, Marmor grau 225 g/m², Pack 10 Bl/100 St. - Sigel PC-Visitenkarten DP742 mit beidseitiger Marmor-Struktur zum Selbstgestalten mit PC und Druckern. Maße: 85x55mm (auf A4-Bogen), Material: Edelkarton (FSC-zertifiziert), Grammatur: 225 g/m², Farbe: grau, geeignet für: alle InkJet- Farb- und S/W-Laserdrucker sowie Kopierer. Ausführung: 3C-Technologie (Clean Cut Card), glatte Kanten ohne Perforation, nach dem Bedrucken rückstandsfrei vom Trägerpapier ablösbar.
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarten sigel 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkartenzubehör, PC-Visitenkarten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,17*
€ 10,72*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,33*
€ 12,30*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,31*
€ 12,32*
10 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,02*
€ 13,30*
Lager 3636
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 17,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,92*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,87*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,48*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.