Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2067-02 Herst.-Nr.: 2067702 EAN/GTIN: 4902505424243 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Pilot Begreen Acroball BAB-15M-BG 2067 (ROT) 0,4mm, Mehrweg, Gehäusefarbe=Schreibfarbe - Pilot Druckkugelschreiber Acroball BeGreen BAB-15M-BG (Hersteller-Nr. 2067) vermitteln mit der innovativen Tintentechnologie ein sanftes Gelschreibgefühl. Die Spitze gleitet sanft über das Papier, sogar bei niedrigen Temperaturen, und macht den Acroball zu einem perfekten Kugelschreiber beim Verfassen langer Texte. Dank des speziellen Musters seiner gummierten Griffzone liegt er zudem bequem und besonders griffig in der Hand jedes Rechts- oder Linkshänders. Strichbreite: ca. 0,4mm, Kugeldurchmesser: 1,0mm, nachfüllbar: mit Pilot Nachfüllminen BRFV-10M (Best.-Nr. 2189), Gehäusefarbe=Schreibfarbe. Ausführung: Druckmechanik, transluzentes Gehäuse mit Füllstandskontrolle, gummierte Griffzone, raffinierter und stabiler Clip. Umweltaspekte: Gehäuse aus mind. 77,4% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), recyceltes Material und 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 74% verglichen zum Neukauf eines entsprechenden Stiftes. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber 0,4 mm rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber rot |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,28* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,22* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,23* | € 2,36* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,22* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|