Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1923111 Herst.-Nr.: 1923111 EAN/GTIN: 4026631044226 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B35 4,5x30mm Partikelschnitt, 21-22 Blatt, 130 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B35. Schnittart: 4,5x30mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 21-22 Blatt (80g/m²), 24-26 Blatt (70g/m²), vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 400mm, Sicherheitsstufe: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1, Auffangbehälter: 130 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 80mm/Sek., Maße: 870x620x525mm (HxBxT), Gewicht: ca. 54,4kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslager Garantie, EcoSmart (0,1W im Standby), Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement gegen unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, separater Auffangbeutel für sortenreine Trennung, auf Rollen fahrbar, herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel, Holzunterschrank mit Tür, Füllstandskontrolle. Made in Germany. Farbe: weiß. Garantie: lebenslang auf die Vollstahl-Schneidwellen, Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174) Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,21* | € 946,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,80* | € 966,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 924,41* | € 966,53* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 910,67* | € 1.005,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,47* | € 1.083,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|