Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111
Artikel-Nr.:
     3636-184200
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111
EAN/GTIN:
     4026631025119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder

Aktenvernichter HSM Securio B32 1822111

1,9x15mm Partikelschnitt, ca. 9-11 Blatt, 82 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B32 1822111. Schnittart: 1,9x15mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 9-11 Blatt (80 g/m²Papier), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 310mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5/E-4/F-2, Schnittgeschwindigkeit: 65mm/Sek., Auffangbehälter: 82 Liter Papierkorb, Maße: 793x497x398mm (HxBxT), Gewicht: ca. 27kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, externer Öler, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, EcoSmart, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste, automatischen Start/Stopp, herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel, Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174) (www.blauer-engel.de/uz174). Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,55*
€ 625,52*
Frei Haus
ab € 581,43*
€ 625,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,51*
€ 628,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,74*
€ 636,37*
Lager 3636
49
Frei Haus
ab € 607,16*
€ 648,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,23*
€ 771,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,95*
€ 747,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,16*
€ 722,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.