Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-18220 Herst.-Nr.: 1782111 EAN/GTIN: 4026631025034 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B24 1782111 1,9x15mm Partikelschnitt, ca. 9-11 Blatt, 35 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B24 1782111. Schnittart: 1,9x15mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 9-11 Blatt (80 g/m² Papier), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 240mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5/E-4/F-2, Schnittgeschwindigkeit: 65mm/Sek., Auffangbehälter: 35 Liter Papierkorb, Maße: 605x395x317mm (HxBxT), Gewicht: ca. 16,34kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, EcoSmart, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre, Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz174). Made in Germany. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,40* | € 426,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,67* | € 433,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,80* | € 435,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,50* | € 441,58* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,62* | € 461,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|