Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111
Artikel-Nr.:
     3636-1803111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111
EAN/GTIN:
     4026631046275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder

Aktenvernichter HSM Securio B26 1803111

4,5x30mm Partikelschnitt, ca. 14-16 Blatt, 55 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B26 1803111 sind empfohlen für die Verwendung für 1 bis 5 Anwender. Schnittart: 4,5x30mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 14-16 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: CDs und DVDs, Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 280mm, Sicherheitsstufe: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1, Schnittgeschwindigkeit: 65mm/Sek., Auffangbehälter: 55 Liter Papierkorb, Maße: 676x497x397mm (HxBxT), Gewicht: ca. 27,8kg. Ausführung: induktionsgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, Anti-Papierstau-Funktion, energiesparend im Stand-by durch EcoSmart, leiser Betrieb 55dB(A), Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, hochwertiger Holzunterschrank mit Tür, mobil auf Rollen fahrbar. Farbe: weiß. Herstellergarantie: 5 Jahre auf das Gerät, lebenslang auf die Vollstahl-Schneidwellen. Zertifikate: Blauer Engel. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,90*
€ 515,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,73*
€ 515,23*
Frei Haus
ab € 467,86*
€ 518,82*
€ 1,95*
ab € 482,81*
€ 532,14*
Lager 3636
50
Frei Haus
ab € 465,66*
€ 538,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,26*
€ 564,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.