Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-178160 Herst.-Nr.: 1900111 EAN/GTIN: 4026631035583 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C16 3,9mm Streifenschnitt, ca. 12-14 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C16 1900111. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: 12-14 Blatt (80 g/m²), vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 225mm, Sicherheitsstufe: P-2/T-2/E-2, Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 455x366x258mm (HxBxT), Gewicht: ca. 4kg, Farbe: weiß. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz (55-60 dB im Leerlauf), Nullstromverbrauch im Stand-by, automatischer Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau, Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab, praktische Start-/Stopp Automatik, müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich. Garantie: 3 Jahre / lebenslang auf die Stahl-Schneidwellen. Zertifikate: Blauer Engel. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,87* | € 163,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,22* | € 170,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,80* | € 171,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 141,36* | € 171,77* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,39* | € 172,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|