Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (SCHW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (SCHW)
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (SCHW)
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (SCHW)
Artikel-Nr.:
     3636-134549-09
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     148914
EAN/GTIN:
     4260335876947
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (SCHW)

ohne Armlehnen, Vierfußgestell verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne farbiger Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 48cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 42cm, Rückenlehnenhöhe: 34cm, Maße: 82 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: doppelt verchromt, Gewicht: 6 kg. Ausführung: bis zu 10 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Passende Reihenverbinder optinal erhältlich. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 49,31*
€ 65,60*
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 65,61*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
134549
ab € 53,12*
Ähnlich
Deskin
346342
ab € 50,37*
Ähnlich
Deskin
148915
ab € 47,87*
Ähnlich
Deskin
134548
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.